Harvkeermega kipsplaadikruvi
Terasest fosfaaditud harvkeermega ristpea H
KIPSPL.KRUVI 3.8X32 HARVK.
Toote nr 018939 35
EAN 4011231244237
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
- Puidust aluskonstruktsioonidele kruvimiseks
- Terava otsaga sügava keermega kruvi
- Karastatud, fosfaaditud teras
- Ristpea Philipsi otsikuga PH 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | PHR |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,9 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Keerme pikkus (lg) | 28 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,5 mm |
Sisemine ketas | H2 |
Pea tüüp | Ristpea |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme vorm | Jämekeere |
Otsa kuju | Otsak |