Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Haruühendus pole eemaldatav Mis tahes asendis olevate jagunemiste jaoks

Ühendusliitmik, mitte-eemaldatav
SCOTCHLOCK KOLLANE

Toote nr 0555562
EAN 4011231456098

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Haruühendus pole eemaldatav Mis tahes asendis olevate jagunemiste jaoks

Toote nr 0555562

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne kasutada – vaja on ainult näpitsaid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sõidukite elektroonika

Min/max traadi ristlõige

4-6 mm²

Värv

Kollane

Max nominaalpinge

600 V/DC

Max temperatuuritingimused

105 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Näpitsad DIN ISO 5746

NÄPITSAD 180MM ZEBRA

Kõvade ja pehmete traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave