Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harukarp VDE WMini

Harukarp VDE WMini
HARUKARP VDE HALL IP54 89X43X37MM

Toote nr 097505043

EAN 4024835696593

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Harukarp VDE WMini

Toote nr 097505043

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väliste kinnituspunktidega (ümara ava ja pikliku piluga, et vajadusel asendit korrigeerida)

Vastab standardile DIN EN 60670 (VDE 0606)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ühenduste isoleerimiseks (siseruumides)


Sobib kasutamiseks kitsastes kohtades, nt kaablikanalite juures

Pikkus x laius x kõrgus

89 x 43 x 37 mm

Värv

Helehall, sarnane RAL 7035-ga

Kaablisisendite arv

10 Stck(pcs)

IP kaitseklass

IP 54

Nominaalpinge

400 V/AC

Min/max temperatuuritingimused

-25 to 40 °C

Alumise sektsiooni materjal

Polüetüleen

Ülemise osa materjal

Polüpropüleen

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave