Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harukarp VDE W7

Harukarp VDE W7
HARUKARP VDE HALL W7 IP54 75X75X37MM

Toote nr 097505042
EAN 4024835696586

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Harukarp VDE W7

Toote nr 097505042

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väliste kinnitusaasadega (ümmarguse ja ovaalse avaga, et vajadusel asendit korrigeerida)

Vastavalt standardile DIN EN 60670 (VDE 0606)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektriühenduste kaitsmiseks (siseruumides)

Pikkus x laius x kõrgus

75 x 75 x 37 mm

Värv

Helehall, sarnane RAL 7035-ga

Kaablisisendite arv

7 Stck(pcs)

IP kaitseklass

IP 54

Nominaalpinge

400 V/AC

Min/max temperatuuritingimused

-25 to 40 °C

Alumise sektsiooni materjal

Polüetüleen

Ülemise osa materjal

Polüpropüleen

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave