Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harukarp VDE W12

Harukarp VDE W12
HARUKARP VDE HALL W12 IP54 85X85X37MM

Toote nr 09750504

EAN 4024835046657

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Harukarp VDE W12

Toote nr 09750504

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väliste kinnitusaasadega (ümmarguse ja ovaalse avaga, et vajadusel asendit korrigeerida)

Vastavalt standardile DIN EN 60670 (VDE 0606)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektriühenduste kaitsmiseks (siseruumides)


Turvavalgustuse vooluahelates kasutamiseks (kood 097505041)

Pikkus x laius x kõrgus

85 x 85 x 37 mm

Värv

Helehall, sarnane RAL 7035-ga

Kaablisisendite arv

12 Stck(pcs)

IP kaitseklass

IP 54

Nominaalpinge

400 V/AC

Min/max temperatuuritingimused

-25 to 40 °C

Alumise sektsiooni materjal

Polüetüleen

Ülemise osa materjal

Polüpropüleen

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave