Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harjasketas

Harjasketas
HARJASKETAS M14 ROHELINE P50 D115

Toote nr 0673001155

EAN 4038898255284

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Harjasketas

Toote nr 0673001155

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallide, betooni, looduskivi, puidu ja plasti mustusest puhastamiseks ja pindade lihvimiseks

Valatud ühes tükis


  • Harjased püsivad kindlalt tugiplaadil

  • Kontrollitud ja vaikne töö


Ainulaadne, vastupidav „CUBITRON“ (keraamiline abrasiivaine)


Kõrge lõikejõudlus, agressiivne ja ülimal pikk kasutusiga, ilma intensiivse lihvimissurveta



Kuni 25000 p/min


Saab kasutada praktiliselt kõikidel käsitsi juhitavatel masinatel



Kõrge tõhususe tase kuni harjaste täieliku kulumiseni


Säästab raha



Tööriistavabad kiirvahetussüsteemid Ø 50 mm ja Ø 75 mm jaoks


Lihtne ja kiire paigaldus



M14 sisekeere Ø 115 mm


Ei vaja täiendavat tugiketast

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tugevate, paksude ja õhukeste jääkide, nagu värvi, rooste, katlakivi, liimipindade, tihendijääkide, pinnakatete või mustus eemaldamiseks, igat tüüpi metallist, samuti betoonist pindade puhastamiseks ja looduskivi, puidu ning plastide töötlemiseks

Läbimõõt (Ø)

115 mm

Tööriista hoidmise seade

M14

Värv

Roheline

Võre suurus

50

Max pöörlemiskiirus

12000 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave