Harjahoidik
Harjahoidik
ORSYMOBIL HARJAHOIDIK 30-40MM
Toote nr
096380 282
EAN 4045727705414
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
Harjade käepäraseks ja ohutuks hoidmiseks
- Hoidik sobib ka fikseeritud paigaldamiseks ilma alumiiniumsiinita
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | TF40 |
Kõrgus | 35 mm |
Laius | 82 mm |
Sügavus | 65 mm |
Min/max haarde vahemik | 30-40 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 46,000 g |
Värv | Punane, Must |
Materjal | RBR-PLA |
Max haarde vahemik | 40 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!