Harjahoidik
Harjahoidik
ORSYMOBIL HARJAHOIDIK 20-30MM
Toote nr
096380 281
EAN 4045727705469
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Harjade käepäraseks ja ohutuks hoidmiseks
- Hoidik sobib ka fikseeritud paigaldamiseks ilma alumiiniumsiinita
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | TF30 |
Kõrgus | 35 mm |
Laius | 73 mm |
Sügavus | 62 mm |
Min/max haarde vahemik | 20-30 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 38.000 g |
Värv | Punane, Must |
Materjal | RBR-PLA |
Max haarde vahemik | 30 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!