Happekindel A4
KONTAKTSEIB A4 M6
Toote nr 0404006
EAN 4068362789113
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobiv keermele | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6,1 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12,2 mm |
Paksus (h1) | 1,2 mm |
Materjal | A4 |
Pind | Pinnakatteta |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |