Hammasvööga puuripadrun
Võtmega trellipadrun
TRELLIPADRUN 1-13MM 1/2 UNF
Toote nr 0692212132
EAN 4024835154482
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
Sobib universaalseks kasutuseks
Märkus
Kinnitus ei sobi kõigile puurmasinatele.
Seetõttu peaks mõõtma puuripadrunit:
- 1/2” = 12.7 mm
- 3/8” = 9.5 mm
- 5/8” - 16 = 15.9 mm
- B 16 = 15.7 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Puuripadruni tüüp | Hammasrattaga puuripadrun |
Puuripadruni hoidik | 1/2 tolli x 20 UNF |
Min/max padruni ulatus | 1-13 mm |
Sobiv vasakpoolsele pöörlemisele | Jah |
Sobib löögiga töötamiseks | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!