Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hammastusega seib VS A2 roostevaba teras

Roostevaba teras A2 tüüp VS
LUKUSTUSSEIB VS M8 A2 C3

Toote nr 040480008

EAN 4049557818412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hammastusega seib VS A2 roostevaba teras

Toote nr 040480008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Belleville'i seibi kuju tagab optimaalse hõõrdumise koos samaaegse mehaanilise blokeeringuga spiraalse ülekande kaudu. Seibi suurenenud paksuse tõttu on võimalik saavutada suuremaid eelpingutusjõude

Märkus

Paljudel juhtudel – eelkõige lühikeste poltide ja polditelje suhtes vertikaalsete koormuste kasutamisel – on mõttekas vältida ühenduse lõdvenemist, kasutades eelpingutusjõu täiendamiseks lukustusseibe. Raskete tingimuste jaoks, nagu kõvemad pinnad, piludega avad, poldid tugevusklassiga 10,9 jne, on soovitatav tugevdatud VS-konstruktsioon.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M8

Sobib keermele (toll)

5/16 tolli

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

13 mm

Kõrgus (h1)

2,0 mm

Paksus (s1)

1,5 mm

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

VS

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave