Hammastusega seib VS A2 roostevaba teras
Roostevaba teras A2 tüüp VS
LUKUSTUSSEIB VS M6 A2 C3
Toote nr 040480006
EAN 4049557818238
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
Belleville'i seibi kuju tagab optimaalse hõõrdumise koos samaaegse mehaanilise blokeeringuga spiraalse ülekande kaudu. Seibi suurenenud paksuse tõttu on võimalik saavutada suuremaid eelpingutusjõude
Märkus
Paljudel juhtudel – eelkõige lühikeste poltide ja polditelje suhtes vertikaalsete koormuste kasutamisel – on mõttekas vältida ühenduse lõdvenemist, kasutades eelpingutusjõu täiendamiseks lukustusseibe. Raskete tingimuste jaoks, nagu kõvemad pinnad, piludega avad, poldid tugevusklassiga 10,9 jne, on soovitatav tugevdatud VS-konstruktsioon.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10 mm |
Kõrgus (h1) | 1,4 mm |
Paksus (s1) | 1,0 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | VS |