Hammastusega seib VS A2 roostevaba teras
Roostevaba teras A2 tüüp VS
LUKUSTUSSEIB VS M10 A2 C3
Toote nr 040480010
EAN 4049557818511
Belleville'i seibi kuju tagab optimaalse hõõrdumise koos samaaegse mehaanilise blokeeringuga spiraalse ülekande kaudu. Seibi suurenenud paksuse tõttu on võimalik saavutada suuremaid eelpingutusjõude
Paljudel juhtudel – eelkõige lühikeste poltide ja polditelje suhtes vertikaalsete koormuste kasutamisel – on mõttekas vältida ühenduse lõdvenemist, kasutades eelpingutusjõu täiendamiseks lukustusseibe. Raskete tingimuste jaoks, nagu kõvemad pinnad, piludega avad, poldid tugevusklassiga 10,9 jne, on soovitatav tugevdatud VS-konstruktsioon.
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Sobib keermele (Inglise) | 3/8 tolli |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 16 mm |
Kõrgus (h1) | 2,3 mm |
Paksus (s1) | 1,8 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | VS |