Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt kantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud, siniselt passiveeritud)

Vedruterasest tsingitud tüüp S
SCHNORR HAMMASSEIB M6 ZN

Toote nr 049306
EAN 4011231412698

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt kantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud, siniselt passiveeritud)

Toote nr 049306

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 300 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Belleville'i seibi kuju saavutab spiraalse ülekande kaudu optimaalse hõõrdumise ja samaaegse vormisobivuse

Märkus

Paljudel juhtudel – eelkõige lühikeste poltide ja polditelje suhtes vertikaalsete koormuste kasutamisel – on mõttekas vältida ühenduse lõdvenemist, kasutades eelpingutusjõu täiendamiseks lukustusseibe.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

10 mm

Kõrgus (h1)

1,2 mm

Paksus (s1)

0,6 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

S

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave