Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt kantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud, siniselt passiveeritud)
Vedruterasest tsingitud tüüp S
SCHNORR HAMMASSEIB M14 ZN
Toote nr
0493014
EAN 4011231412452
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
Belleville'i seibi kuju saavutab spiraalse ülekande kaudu optimaalse hõõrdumise ja samaaegse vormisobivuse
Märkus
Paljudel juhtudel – eelkõige lühikeste poltide ja polditelje suhtes vertikaalsete koormuste kasutamisel – on mõttekas vältida ühenduse lõdvenemist, kasutades eelpingutusjõu täiendamiseks lukustusseibe.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M14 |
Siseläbimõõt (d1) | 15 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 22 mm |
Kõrgus (h1) | 2 mm |
Paksus (s1) | 1,1 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | MZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | S |