Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hammasseib, välishammastus, vorm A DIN 6798, tsingitud teras(A2K). Välishammastus.

DIN6798A HAMMASSEIB M5 VÄLIS

Toote nr 04295

EAN 4011231375337

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hammasseib, välishammastus, vorm A DIN 6798, tsingitud teras(A2K). Välishammastus.

Toote nr 04295

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Saab ladustada ORSY süsteemis

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M5

Siseläbimõõt (d1)

5,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

10 mm

Kõrgus (h1)

1,8 mm

Paksus (s1)

0,6 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kuju

A

Kinnitus

Väljast rihveldatud

DIN

6798

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave