Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hammasseib DIN 6798 teras

DIN 6798 seib teras (ZFBHL) vorm A
DIN6798A HAM.SEIB M12X20.5 MP DTM

Toote nr 0429112

EAN 4066443119279

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hammasseib DIN 6798 teras

Toote nr 0429112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MärkusDTM
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

20,5 mm

Kõrgus (h1)

3 mm

Paksus (s1)

1 mm

Materjal

ST

Pind

A2S

Vorm

A

Kinnitus

Väljast rihveldatud

DIN

6798

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave