Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Halogen bulb vehicle standard

Halogen bulb vehicle standard
PIRN 12V 65W H9 PGJ19-5

Toote nr 0720118009

EAN 4045727186527

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Halogen bulb vehicle standard

Toote nr 0720118009

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trusted OEM quality for standard applications
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

12 V/DC

Pesa tähistus

PGJ19-5

Võimsuse hindamine

65 W

Värvitemperatuur

3200 K

Eluaeg Tc

500 h

Eluaeg B3

250 h

Heakskiit

E1

Vastab originaalvaruosa numbrile

Osram 64213

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave