Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Halogen bulb vehicle standard

Halogen bulb vehicle standard
PIRN 12V 55W H1

Toote nr 07201111
EAN 4045727186305

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Halogen bulb vehicle standard

Toote nr 07201111

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trusted OEM quality for standard applications
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

12 V/DC

Pesa tähistus

P14,5s

Võimsuse hindamine

55 W

Värvitemperatuur

3200 K

Eluaeg Tc

650 h

Eluaeg B3

400 h

Heakskiit

E1

Vastab originaalvaruosa numbrile

Osram 64150

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave