Halogen bulb vehicle standard
Halogen bulb vehicle standard
PIRN 12V 51W HB4
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
Trusted OEM quality for standard applications
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Pesa tähistus | P22d |
Võimsuse hindamine | 51 W |
Värvitemperatuur | 3200 K |
Eluaeg Tc | 2590 h |
Eluaeg B3 | 1200 h |
Heakskiit | E1 |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Osram 9006 |