Halogeenvilkur
Halogeenvilkur
ORSYMOBIL MAGNETIGA VILKUR
Toote nr 096380 918
EAN 4024835024549
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sertifikaat ECE R65
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | RKL2 |
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Võimsuse hindamine | 55 W |
Kuju | Magnetkinnitus, Pistik sigaretisüütaja jaoks |
Läbimõõt | 155 mm |
Kõrgus | 182 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,336 kg |
Värv | Kollane oranž |
Lambi tüüp | Halogeen |
Materjal | PLA/MET |