Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Halogeenpirn

PIRN 24V 75/70W H4

Toote nr 07201102

EAN 4045727186282

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Halogeenpirn

Toote nr 07201102

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usaldusväärne originaaltootja kvaliteet standardseks kasutuseks
  • Töökindel ja vastupidav halogeenpirn

  • Sobib kasutamiseks nii standardse originaalseadme osana kui ka originaalvaruosana
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tarbesõidukid (nt bussid jms)

Nominaalpinge

24 V/DC

Pesa tähistus

P43t

Võimsuse hindamine

75 W

Teise spiraalmähise võimsus

70 W

Värvitemperatuur

3200 K

Eluaeg Tc

800 h

Eluaeg B3

350 h

Heakskiit

E1

Vastab originaalvaruosa numbrile

Osram 64196

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave