Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Halogeenpirn

Halogeenpirn tarbesõidukile Basic
PIRN 24V 70W H11 PGJ19-2

Toote nr 0720118311

EAN 4057708976263

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Halogeenpirn

Toote nr 0720118311

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõestatud kvaliteet
  • Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe

  • Pikk kasutusiga, rohkem valgust, suur vibratsioonikindlus

  • Sobib ka keerulistes tingimustes
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tarbesõidukitele

Nominaalpinge

24 V/DC

Pesa tähistus

PGJ19-2

Võimsuse hindamine

70 W

Värvitemperatuur

3200 K

Eluaeg Tc

1000 h

Eluaeg B3

500 h

Heakskiit

E1

Vastab originaalvaruosa numbrile

Osram 64216TSP

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave