Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Halogeenpirn

PIRN 12V 60/55W H4

Toote nr 07201101

EAN 4045727186077

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Halogeenpirn

Toote nr 07201101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usaldusväärne originaaltootja kvaliteet standardseks kasutuseks
  • Vastupidav halogeenpirn, hea jõudlusega standardsete rakenduste jaoks

  • Sobib kasutamiseks nii standardse originaalseadme osana kui ka originaalvaruosana
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Halogeenpirn sobib tavalisteks rakendusteks autotööstuses, kus on nõutav tõestatud OEM-kvaliteet.

Nominaalpinge

12 V/DC

Pesa tähistus

P43t

Võimsuse hindamine

60 W

Teise spiraalmähise võimsus

55 W

Värvitemperatuur

3200 K

Eluaeg Tc

900 h

Eluaeg B3

400 h

Heakskiit

E1

Vastab originaalvaruosa numbrile

Osram 64193

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave