Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hästi nähtav pikkade varrukatega särk

Pikkade varrukatega Hi-VIS töösärk
TÖÖSÄRK PIKAD KÄISED ORANŽ 3XL

Toote nr 5359010196

EAN 4056807026831

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hästi nähtav pikkade varrukatega särk

Toote nr 5359010196

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Saadaval kollase ja oranžina

  • O-kaelus särgivärvi soonikuga

  • Hingav ja pehme kangas 100% polüestrist, 180 g/m2

  • Puuduvad helkurribad, mis võiksid häirida elektroonikaseadmeid või tundlikke seadmeid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Oranž fluorestseeruv

Suurus

3XL

Materjal

Polüester

Kanga kaal m2 kohta

180 g

Pestav

40 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave