Hästi nähtav pikkade varrukatega särk
Pikkade varrukatega Hi-VIS töösärk
TÖÖSÄRK PIKAD KÄISED KOLLANE 2XL
Toote nr
5359010185
EAN 4056807026756
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Saadaval kollase ja oranžina
- O-kaelus särgivärvi soonikuga
- Hingav ja pehme kangas 100% polüestrist, 180 g/m2
- Puuduvad helkurribad, mis võiksid häirida elektroonikaseadmeid või tundlikke seadmeid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | XXL |
Materjal | Polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 180 g |
Pestav | 40 °C |