Hästi nähtav T-särk
Lühikeste varrukatega T-särk
T-SÄRK ORANŽ O-KAELUS XXL
Toote nr 5359010176
EAN 4056807026688
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Puuduvad helkurribad, mis võiksid häirida elektroonikaseadmeid või tundlikke seadmeid
- Saadaval kollase ja oranžina
- O-kaelus särgivärvi soonikuga
- Hingav ja pehme kangas 100% polüestrist, 180 g/m2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž fluorestseeruv |
Suurus | XXL |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 180 g |
Pestav | 40 °C |