Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hästi nähtav T-särk

Lühikeste varrukatega T-särk
T-SÄRK NEOONKOLLANE 2XL

Toote nr 5359020606
EAN 4056807027074

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hästi nähtav T-särk

Toote nr 5359020606

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puuduvad helkurribad, mis võiksid häirida elektroonikaseadmeid või tundlikke seadmeid

  • Saadaval kollase ja oranžina

  • O-kaelus särgivärvi soonikuga

  • Hingav ja pehme kangas 100% polüestrist, 180 g/m2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Kollane fluorestseeruv

Suurus

XXL

Materjal

100% polüester

Kanga kaal m2 kohta

180 g

Pestav

40 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave