Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Haamerneet

Haamerneet alumiinium/A2
LÖÖKNEET 4.8X50MM

Toote nr 094548 50

EAN 4045727998489

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Haamerneet

Toote nr 094548 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevabast terasest kinnitus ümardatud seenepeaga, neet: Alumiinium, polt: Teras A2
  • Lihtne paigaldada müürsepa haamriga sisselöömisega

  • Roostevabast terasest kinnitus ümara seenepeaga

  • Selgelt määratletud poltidega sisselöömise kinnitusmehhanism õõnsuste ühendamiseks

  • Roostevabast terasest A2 torn piiranguteta kasutamiseks välitingimustes
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Alumiinium- ja lehtmetallprofiilide, seinaliitmiskohtade profiilide, servaplaatide, suitsutorni tihendite, katusekatuste, valguskuplite, niiskuskindlate katuseplaatide, äärikukinnituste jms paigaldamine.

  • Leht/plekk torudel või muul üksteise all oleval lehel/plekil(peamiselt 13-19 mm pikkuste puhul)

  • Võib kasutada betoonis, survekindlas müüritises, täispuidust krohvis, puidus ning katuste, seinte ja põrandate aluskonstruktsioonides

Nominaalne läbimõõt

4,8 mm

Hülsi pikkus (l)

50,0 mm

Kinnitussügavus täistellisel (h s)

20 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

5 mm

Keskpunktidevaheline kaugus (a)

90 mm

Kaugus äärest (a r)

50 mm

Puuriaugu sügavus (t)

25 mm

Augu läbimõõt komponendis (d Bau)

5 mm

Kinnitussügavus terasesse (h s)

4 mm

Terasele (d a) külgeühendatav detail max

43,5 - 46 mm

Max külgeühendatava detaili kõrgus täistellisel (d a)

30 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 5X85MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 2 tk
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks