Haamerneet
Haamerneet alumiinium/A2
LÖÖKNEET 4.8X15.3 MM
Toote nr 094548 15
EAN 4053479748269
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
Roostevabast terasest kinnitus ümardatud seenepeaga, neet: Alumiinium, polt: Teras A2
- Lihtne paigaldada müürsepa haamriga sisselöömisega
- Roostevabast terasest kinnitus ümara seenepeaga
- Selgelt määratletud poltidega sisselöömise kinnitusmehhanism õõnsuste ühendamiseks
- Roostevabast terasest A2 torn piiranguteta kasutamiseks välitingimustes
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Alumiinium- ja lehtmetallprofiilide, seinaliitmiskohtade profiilide, servaplaatide, suitsutorni tihendite, katusekatuste, valguskuplite, niiskuskindlate katuseplaatide, äärikukinnituste jms paigaldamine.
- Leht/plekk torudel või muul üksteise all oleval lehel/plekil(peamiselt 13-19 mm pikkuste puhul)
- Võib kasutada betoonis, survekindlas müüritises, täispuidust krohvis, puidus ning katuste, seinte ja põrandate aluskonstruktsioonides
Nominaalne läbimõõt | 4,8 mm |
Hülsi pikkus (l) | 15,3 mm |
Kinnitussügavus täistellisel (h s) | 20 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 5 mm |
Keskpunktidevaheline kaugus (a) | 90 mm |
Kaugus äärest (a r) | 50 mm |
Puuriaugu sügavus (t) | 25 mm |
Augu läbimõõt komponendis (d Bau) | 5 mm |
Kinnitussügavus terasesse (h s) | 4 mm |
Terasele (d a) külgeühendatav detail max | 9,5 - 12,1 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!