Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Haagipüstol DKG 416

Haagipüstol, DKG 416
HAAGIPÜSTOL 6-16MM
DKG416

Toote nr 07035480

EAN 4045727695364

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Haagipüstol DKG 416

Toote nr 07035480

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga kerge ja võimas seade 12,8 mm laiuste ja 4–16 mm pikkuste haakide paigaldamiseks

Väiksem müra


Integreeritud summuti kaitseb kasutajat ja inimesi vahetus ümbruses



Minimeeritud vigastusoht


Turvalukuga käepide hoiab ära mehhanismi juhusliku käivitumise



Pikk kasutusiga


Käepidemesse ehitatud õhufilter kaitseb tolmu ja mustuse sissetungi eest



Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid


Kerge magneesiumkorpus koos kummeeritud käepidemega tagab lihtsa käsitsemise

Märkus

Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse pakendi- ja mööblitööstuses, samuti aurutõkete, aurutihendite, isolatsiooni, voodri jne paigaldamiseks.

Magasini mahutavus

157 Stck(pcs)

Õhutarbimine löögi kohta

0,3 l

Masina kaal

0,7 kg

Suruõhuliide

R 1/4 tolli

Min/max töörõhk

4-7 bar

Pikkus

238 mm

Laius

42 mm

Kõrgus

152 mm

Min vooliku siseläbimõõt

6 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tüüp 80 klambrid

HAAK 80-06 12.9 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tüüp 80 klambrid

HAAK 80-08 12.9 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tüüp 80 klambrid

HAAK 80-10 12.9 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tüüp 80 klambrid

HAAK 80-12 12.9 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tüüp 80 klambrid

HAAK 80-14 12.9 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tüüp 80 klambrid

HAAK 80-16 12.9 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
x 10000 tk
Õliti suruõhutööriistadele

ÕLITI 1/4

Suruõhu vooliku vahele, kui suruõhu süsteemis puudub õliti..
x 1 tk
Väliskeermega kiirliide

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.
x 1 tk
Tüüp 80 haagid A2 roostevaba teras

HAAK 80-08 12.9 MM A2

x 10000 tk