Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Haagipüstol DKG 1040

Haagipüstol, DKG 1040
HAAGIPÜSTOL 19-40MM
DKG1040

Toote nr 07035550

EAN 4045727695357

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Haagipüstol DKG 1040

Toote nr 07035550

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga kerge ja võimas seade 5,7 mm laiuste ja 10–40 mm pikkuste haakide paigaldamiseks

Hooldusvaba pika elueaga seade laiale kasutusalale


Võimas õlivaba ajam



Paindlik ja mitmekülgne


Kahefunktsiooniline lüliti üleminekuks ühekordselt käivitamiselt kontaktkäivitusele ja kummist ninaosa õrnade pindade kaitseks



Tööriistavaba sügavuse reguleerimine


Võimaldab kiiresti reguleerida sügavust kinnitatavate detailide kaitseks



Meeldiv, ergonoomiline ja mugav töö


Seade võimaldab lihtsaks veaotsinguks tööriistavaba juurdepääsu, ja reguleerida rõhku ning sellel on riputuskonks

Märkus

Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse paneelide, puitpakendite, mööbli ja kaubaaluste kinnitamiseks.

Magasini mahutavus

100 Stck(pcs)

Õhutarbimine löögi kohta

1,13 l

Masina kaal

1,18 kg

Suruõhuliide

R 1/4 tolli

Min/max töörõhk

4,8-8,3 bar

Pikkus

248 mm

Laius

67 mm

Kõrgus

245 mm

Min vooliku siseläbimõõt

6 mm

Haagipüstol DKG 1040 kaasas:
Case for DKG 1040
1 x
Case for DKG 1040

CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC

Kirjeldus: For pneumatic stapler DKG 1040
Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tüüp 90 klambrid A2 roostevaba teras

HAAK 90-15 5.7 MM A2

x 8000 tk
Tüüp 90 klambrid

HAAK 90-15 5.7 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
x 5000 tk
Tüüp 90 klambrid

HAAK 90-20 5.7 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
x 5000 tk
Tüüp 90 klambrid

HAAK 90-25 5.7 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
x 5000 tk
Tüüp 90 klambrid

HAAK 90-32 5.7 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
x 5000 tk
Tüüp 90 klambrid

HAAK 90-35 5.7 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
x 5000 tk
Tüüp 90 klambrid

HAAK 90-40 5.7 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
x 5000 tk
Õliti suruõhutööriistadele

ÕLITI 1/4

Suruõhu vooliku vahele, kui suruõhu süsteemis puudub õliti..
x 1 tk
Väliskeermega kiirliide

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.