HV seib DIN 6916 ZN
DIN 6916 tsingitud teras
DIN6916 HV-SEIB M16 ZN
Toote nr 007912016
EAN 4053479766942
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
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Siseläbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Standardid | DIN 6916 |
Materjal | ST |
Min./max. Vickersi kõvadus, HV | 295-350 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |