HV seib DIN 6916
DIN 6916 teras, pinnakatteta
DIN6916 HV-SEIB M30 HV300
Toote nr 007902030
EAN 4046777622959
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
Pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M30 |
Siseläbimõõt (d1) | 31 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 56 mm |
Paksus (h1) | 5 mm |
Standardid | DIN 6916 |
Materjal | ST |
Min./max. Vickersi kõvadus, HV | 295-350 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |