Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HV seib DIN 6916

DIN 6916 teras, pinnakatteta
DIN6916 HV-SEIB M16 HV300

Toote nr 007902016

EAN 4046777622874

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HV seib DIN 6916

Toote nr 007902016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pinnakatteta teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

30 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

DIN 6916

Materjal

ST

Min./max. Vickersi kõvadus, HV

295-350 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave