HV seib DIN 6916
DIN 6916 teras, pinnakatteta
DIN6916 HV-SEIB M12 HV300
Toote nr 007902012
EAN 4046777622850
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
Pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | DIN 6916 |
Materjal | ST |
Min./max. Vickersi kõvadus, HV | 295-350 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |