HSS elektrikupuur
Elektrikupuur HSS
ELEKTR.PUUR 26X400
Toote nr 0631260400
EAN 4045727119044
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
Kvaliteetsed HSS-terasest puurid hõlbustavad kasutamist ka metallide puurimisel ja pikendavad kasutusiga kuni 60%.
Optimaalne kontsentrilisus, purunemisoht puudub
Puuri ja võlli peenkeermega ühendus on liimiga tihendatud
Õnnetuste ennetamine
Tera algusest kuni lõpuni ulatuvad laastusooned (alates ∅ 16 mm) hoiavad ära puuri kinnikiilumise puitu.
Vastavalt Saksamaa kohustusliku õnnetusjuhtumite kindlustuse ja ennetamise instituudi eeskirjadele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Torude ja kaablite puidust, kipsplaadist, ehitusplaatidest jms läbiviimiseks.
- Laudade puurimiseks
Läbimõõt (Ø) | 26,0 mm |
Pikkus | 400 mm |
Tööpikkus | 120 mm |
Võlli läbimõõt | 11 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |