Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS elektrikupuur

Elektrikupuur HSS
ELEKTR.PUUR 22X400

Toote nr 0631220400

EAN 4045727119006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS elektrikupuur

Toote nr 0631220400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetsed HSS-terasest puurid hõlbustavad kasutamist ka metallide puurimisel ja pikendavad kasutusiga kuni 60%.

Optimaalne kontsentrilisus, purunemisoht puudub


Puuri ja võlli peenkeermega ühendus on liimiga tihendatud



Õnnetuste ennetamine


Tera algusest kuni lõpuni ulatuvad laastusooned (alates ∅ 16 mm) hoiavad ära puuri kinnikiilumise puitu.



Vastavalt Saksamaa kohustusliku õnnetusjuhtumite kindlustuse ja ennetamise instituudi eeskirjadele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Torude ja kaablite puidust, kipsplaadist, ehitusplaatidest jms läbiviimiseks.

  • Laudade puurimiseks

Läbimõõt (Ø)

22,0 mm

Pikkus

400 mm

Tööpikkus

120 mm

Võlli läbimõõt

10 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave