Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS avafrees

HSS avafrees
HSS AVAFREES 29.0MM

Toote nr 0630930290

EAN 4038898425779

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS avafrees

Toote nr 0630930290

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Standardne kiirlõiketerasest valmistatud avafrees suurte kuni 50 mm läbimõõduga läbivate avade puurimiseks teisaldatavate magnet- või statsionaarsete puurmasinatega tavalisesse terasesse kuni 850 N/mm², puitu ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid ja plast.

Suur jõudlus ja kiire puurimine, pikk kasutusiga


Vastupidiselt tavapuuriga puurimisele lõigatakse ainult rõngakujulist osa. Puursüdamik väljutatakse jäägieemaldusnõela abil.



väiksema läbimõõduga ette puurimist ei ole vaja teostada, kraate ei teki


Eel- ega järeltöötlust pole vaja



Optimeeritud lõikegeomeetria


  • Pikk kasutusiga võrreldes paljude standardsete avafreesidega

  • Puhastage puuriprofiil

  • Täpsete tolerantsidega puurimisava


Täpne juhtimine, ei libise


Sobib kattuvaks puurimiseks. Probleemideta puurimine kõveratel pindadel ja torudel

Märkus
  • Erinevalt spiraalpuurist töötleb avafrees ainult õhukest materjalirõngast, mitte kogu puuri läbimõõtu. Lõikejäägid eemaldatakse vedrujõuga jäägieemaldusnõela abil, mis tarnitavas komplektis ei sisaldu. Seetõttu tagab avafrees puurimisaja, mis on 10 korda kiirem kui spiraalpuuril.

  • Piisav pidev jahutus kogu puurimisprotsessi vältel pikendab oluliselt avafreesi kasutusiga. Ärge kasutage kuivalt.

  • Ei sobi pressitud puitlaastplaadile, titaanile ega kuumakindlatele ja kõrglegeeritud terastele

  • Materjalide ja lõikeväärtuse parameetrite kohta vt kokkuvõtlikke ülevaatetabeleid

  • Kandke nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid

  • Eemaldage avarad riided või ehted, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda

  • Avafreese ei tohi kasutada käeshoitavate tööriistadega

  • Enne kasutamist veenduge, et tööriista ajami kontsentrilisus oleks ideaalne ja kinnitusfunktsioon õige
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Weldon kinnitusega ∅ 19 mm, kasutamiseks magnet puurmasinatega või statsionaarsete puurpinkidega suurte avade (läbimõõt kuni 50 mm ja lõikesügavus 30 mm või 50 mm) tekitamiseks

  • QuickIn-kinnitusega Feini puure saab kasutada eraldi adapteriga

  • Võimalik kasutada statsionaarsetel morsekoonusega puurpinkidel, kui on olemas sobiv padrun
Juhised
  • Sisestage jäägieemaldusnõel avafreesi

  • Lükake avafrees puuriseadme padrunisse ja pingutage polte

  • Automaatpadruni kasutamisel lukustub avafrees automaatselt paika

  • Veenduge, et avafrees oleks kindlalt kinnitatud

  • Kui puuril on kasutamise ajal külgkoormus võib avafrees puruneda

  • Kinnitage puuriseade puurimiseks õigesse asendisse – veenduge, et puurmasin oleks stabiilselt paigal

  • Vajadusel kinnitage puurimasin enne puurimist turvarihmaga, eelkõige vertikaalsetel pindadel ja kõrgel töötamisel

  • Pöörake tähelepanu kiiruste tabelile ja kasutage jahutusvedelikku

  • Puurige ettevaatlikult (ilma tsentriava ja eelneva ette puurimiseta), pöörake tähelepanu ühtlasele etteandele ja ühtlasele pöörlemiskiirusele kogu puurimisprotsessi ajal

  • Pärast iga puurimist eemaldage lõikejäägid

  • Hoiatus! Vigastuste oht, lõikejäägid ja avafrees võivad olla väga kuumad ja teravad

Kvaliteet

Würth-Standard

Lõikesügavus

30 mm

Läbimõõt

29 mm

Pikkus

64,2 mm

Töödeldav materjal

Teras, Alumiinium, Puit

Keermeta osa kuju

Weldon

Pind

PL

Lõikematerjal

HSS

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lõikeväärtused
Diameetrile 12,0-20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 12,0 alates diam. 16,0 alates diam. 20,0
vc n n n
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Valumetallid
Malm ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alumiiniumsulamid ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Sepistatud alumiiniumsulamid ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Alumiiniumist valusulamid<= 10% Si ≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Magneesiumisulamid ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Madal-legeeritud vask ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Lühikese laastuga messing ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Pika laastuga messing ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Lühikese laastuga pronks ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Plastid
Termokõvastuvad plastid 20 25 531 663 398 497 318 398
Termoplast 20 25 531 663 398 497 318 398
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused
Diameetrile 36,0-50,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 36,0 alates diam. 40,0 alates diam. 50,0
vc n n n
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Valumetallid
Malm ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Alumiiniumsulamid ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Sepistatud alumiiniumsulamid ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Alumiiniumist valusulamid<= 10% Si ≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Magneesiumisulamid ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Madal-legeeritud vask ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Lühikese laastuga messing ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Pika laastuga messing ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Lühikese laastuga pronks ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Plastid
Termokõvastuvad plastid 20 25 177 221 159 199 127 159
Termoplast 20 25 177 221 159 199 127 159
Lõikeväärtused
Diameetrile 24,0-32,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 24,0 alates diam. 28,0 alates diam. 32,0
vc n n n
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Valumetallid
Malm ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Alumiiniumsulamid ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Sepistatud alumiiniumsulamid ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Alumiiniumist valusulamid<= 10% Si ≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Magneesiumisulamid ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Madal-legeeritud vask ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Lühikese laastuga messing ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Pika laastuga messing ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Lühikese laastuga pronks ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Plastid
Termokõvastuvad plastid 20 25 265 332 227 284 199 249
Termoplast 20 25 265 332 227 284 199 249
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jäägieemaldusnõel avafreesidele

AVAFREESI JÄÄGIEEMALDUSNÕEL 6.35X75
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Weldon üleminek

MK2/WELDON ÜLEMINEK

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Weldon üleminek

MK2/WELDON ÜLEMINEK (JAHUTUSEGA)

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Weldon üleminek

MK3/WELDON ÜLEMINEK

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Weldon üleminek

MK3/WELDON ÜLEMINEK (JAHUTUSEGA)

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel