HSS WN tüüpi RN kahe otsaga puuritera
Kahe otsaga puuritera HSS WN tüüp RN
NEEDIPUUR 5.1 MM
Täppispuurimine
Eriti lühikese disainiga vastupidav spiraalpuur tagab täpse puurimise.
Isetsentreeruv
Jaotuspunkti disain tagab suurepärase tsentreerimisefekti ka ümaratel materjalidel, muutes keskkoha kärnimise või ette puurimise ebavajalikuks.
Andmelehed(X)
Terasele
Töödeldav materjal | Teras |
Läbimõõt (Ø) | 5,1 mm |
Pikkus (l1) | 62 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 17,5 mm |
Lõikematerjal | HSS |
Otsa nurk | 130 Degree |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 2 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib akutrellidele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |