Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS SMART STEP plekipuuride sortiment 3 tk

Plekipuuride komplekt HSS SMART STEP, 3 tk Syska
PLEKIPUURIDE KOMPL. SMARTSTEP 3-OSA

Toote nr 0694456003

EAN 4065746556453

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS SMART STEP plekipuuride sortiment 3 tk

Toote nr 0694456003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga plekipuur, millel on spiraalne lõikesoon äärmiselt kiireks, mugavaks ja täpseks kasutamiseks, kõigis levinud materjalides paksusega kuni 4 mm.

Smart STEP-tehnoloogia


  • Kuni 3 korda kiirem läbipuurimine võrreldes tavaliste plekipuuridega

  • Kuni 50% pikem kasutusiga võrreldes tavaliste plekipuuridega

  • Oluliselt energiasäästlikum puurimine võrreldes tavaliste plekipuuridega

  • Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel

  • Mugav, astmeteta puurimine või olemasoleva puuriava suurendamine

  • Kraadivaba puurimine ilma lehtmetalli deformeerumiseta

  • Täpsed ümmargused avad


Sügav laastusoon


Suurepärane lõikejääkide eemaldamine



Läbimõõdud on lasergraveeritud laastusoonele


Ava läbimõõdu lihtne lugemine puurimise ajal



3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem, mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama


Sobib ORSY® süsteemiga, kompaktne ja praktiline karp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine



Saadaval ainult Würthist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Universaalne tööriist suurte lehtmetallitükkide astmeteta puurimiseks.

  • Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine ja kraatide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega.

  • Ideaalne kasutamiseks elektrimontaaži, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete ehitamisel.
Juhised
  • Tagage piisav jahutusaine/määrdeaine.

  • Järgige lõikekiiruste tabelit

  • Puurimise ajal ärge kasutage liigset jõudu. Plekipuur lõikab sujuvalt.

Osade arv sortimendis/komplektis

3 Stck(pcs)

Lõikematerjal

HSS

Pind

Katmata

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused
Diameetritele 5,0−31,0 ja 16,0−30,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam. 16,0–30,5
Kood
Puurimine (1. puurimisaste) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 15 290 150
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 290 150
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 12 240 125
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 18 360 200
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 17 360 200
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 17 360 200
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 18 360 200
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 17 360 200
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 26 550 300
Plastid, termoplast 24 500 250
Lõikeväärtused
Diameetritele 3,0−14,0 ja 5,0−20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam. 3,0–14,0
Kood
Diam. 5,0–20,0
Kood
Keermepuurimine (1. puurimisaste) kuni Keermepuurimine (1. puurimisaste) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 26 2600 600 1600 400
Plastid, termoplast 24 2500 550 1500 400
HSS SMART STEP plekipuuride sortiment 3 tk kaasas:
1 x
HSS SMART STEP plekipuur

PLEKIPUUR HSS Ø 3-14.0MM KOONUS

Kirjeldus: Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga plekipuur, millel on spiraalne lõikesoon äärmiselt kiireks, mugavaks ja täpseks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 4 mm.
Kogus: 1 x
1 x
HSS SMART STEP plekipuur

PLEKIPUUR HSS Ø 5-20.0MM KOONUS

Kirjeldus: Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga plekipuur, millel on spiraalne lõikesoon äärmiselt kiireks, mugavaks ja täpseks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 4 mm.
Kogus: 1 x
1 x
HSS SMART STEP plekipuur

PLEKIPUUR HSS Ø 16-30,5MM KOONUS

Kirjeldus: Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga plekipuur, millel on spiraalne lõikesoon äärmiselt kiireks, mugavaks ja täpseks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 4 mm.
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel