HSS SMART STEP plekipuur
Plekipuur HSS SMART STEP
PLEKIPUUR HSS Ø 5-20.0MM KOONUS 1/4"
Toote nr 0694456021
EAN 4065746557597
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
Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga plekipuur, millel on spiraalne lõikesoon äärmiselt kiireks, mugavaks ja täpseks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 4 mm.
SMART STEP tehnoloogia
- Kuni 3 korda kiirem läbipuurimine võrreldes tavaliste plekipuuridega
- Kuni 50% pikem kasutusiga võrreldes tavaliste plekipuuridega
- Puurimisel on vaja oluliselt vähem pingutada võrreldes tavaliste plekipuuridega
- Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel
- Mugav, astmeteta puurimine või olemasoleva puurava suurendamine
- Kraadivaba puurimine ilma lehtmetalli deformeerumiseta
- Täpsed ümmargused avad
Sügavaks lihvitud laastusoon
Suurepärane lõikejääkide eemaldamine
Läbimõõdud on lasergraveeritud laastusoonele
Ava läbimõõdu lihtne lugemine puurimise ajal
3-tahuline saba
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Saadaval ainult Würthist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Universaalne tööriist sujuvaks puurimiseks lehtmetalli.
- Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine, punktpuurimine, puurimine ja lõikejääkide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega.
- Ideaalne kasutamiseks elektrimontaaži, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete paigaldamisel.
Juhised
- Tagage piisav jahutusaine/määrdeaine lisamine.
- Järgige pöörlemiskiiruste tabelit
- Ärge kasutage liigset jõudu puurimise ajal. Plekipuur lõikab sujuvalt.
Suurus | 2 |
Puuri läbimõõt min/max | 5-20 mm |
Pikkus | 79 mm |
Võlli läbimõõt | 1/4 in |
Lõikematerjal | HSS |
Keermeta osa kuju | Hexagon otsakuhoidik, kuju E, DIN3126 |
Pind | Katmata |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!