Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS SMART STEP plekipuur

Plekipuur HSS SMART STEP
PLEKIPUUR HSS Ø 24-40MM KOONUS

Toote nr 0694456040

EAN 4065746557610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS SMART STEP plekipuur

Toote nr 0694456040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga plekipuur, millel on spiraalne lõikesoon äärmiselt kiireks, mugavaks ja täpseks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 4 mm.

SMART STEP tehnoloogia


  • Kuni 3 korda kiirem läbipuurimine võrreldes tavaliste plekipuuridega

  • Kuni 50% pikem kasutusiga võrreldes tavaliste plekipuuridega

  • Puurimisel on vaja oluliselt vähem pingutada võrreldes tavaliste plekipuuridega

  • Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel

  • Mugav, astmeteta puurimine või olemasoleva puurava suurendamine

  • Kraadivaba puurimine ilma lehtmetalli deformeerumiseta

  • Täpsed ümmargused avad


Sügavaks lihvitud laastusoon


Suurepärane lõikejääkide eemaldamine



Läbimõõdud on lasergraveeritud laastusoonele


Ava läbimõõdu lihtne lugemine puurimise ajal



3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav



Saadaval ainult Würthist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Universaalne tööriist sujuvaks puurimiseks lehtmetalli.

  • Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine, punktpuurimine, puurimine ja lõikejääkide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega.

  • Ideaalne kasutamiseks elektrimontaaži, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete paigaldamisel.
Juhised
  • Tagage piisav jahutusaine/määrdeaine lisamine.

  • Järgige pöörlemiskiiruste tabelit

  • Ärge kasutage liigset jõudu puurimise ajal. Plekipuur lõikab sujuvalt.

Suurus

4

Puuri läbimõõt min/max

24-40 mm

Pikkus

89 mm

Võlli läbimõõt

10 mm

Lõikematerjal

HSS

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

Katmata

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
Diameetrile 40,0-61,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam. 40,0–61,0
Kood
Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 110 80
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 12 90 60
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 18 140 90
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 17 140 90
Madallegeeritud vask ≤ 400 N/mm² 17 140 90
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 26 200 130
Plastid, termoplast 24 190 125
Lõikeväärtused
Diameetriga. 24,0-40,0 ja dia. 36.0-50.0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam. 24,0–40,0
Kood
Diam. 36,0–50,0
Kood
Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 18 250 150 150 110
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 17 250 150 150 110
Madallegeeritud vask ≤ 400 N/mm² 17 250 150 150 110
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 26 350 200 230 160
Plastid, termoplast 24 350 200 220 150
Lõikeväärtused
Diameetriga. 5,0-31,0 ja dia. 16.0-30.5
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam. 5,0–31,0
Kood
Diam. 16,0–30,5
Toode
Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Madallegeeritud vask ≤ 400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 26 1600 300 550 300
Plastid, termoplast 24 1500 250 500 250
Lõikeväärtused
Diameetriga. 3,0-14,0 ja dia. 5.0-20.0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam. 3,0–14,0
Toode
diam. 5,0−20,0
Kood ja
Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Madallegeeritud vask ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 26 2600 600 1600 400
Plastid, termoplast 24 2500 550 1500 400
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel