HSS SMART STEP kombi-3 puur
Kombi-3 puur HSS SMART STEP
KOMBI-3 PUUR M6 SMART STEP






Kolm-ühes - puurimine, keermestamine ja versengi lõikamine ühe tööoperatsiooniga
Tööriistade vahetamine ei ole vajalik, säästab aega ja kulusid
Esimene kombineeritud keermepuur, millel on astmeline puuritera
- Töötab kuni 100 % kiiremini kui tavalised HSS-kombineeritud keermepuurid
- Optimaalne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel
- Kõrge täpsusega täiuslikult ümmargused avad loovad ideaalse aluse kvaliteetseteks keermete lõikamiseks
- Pingutuseta puurimine
ISO 2 (6H) standardile vastav täpsus
1/4 tolline kuuskant kinnitus
Ei libise puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Saadaval ainult Würthist
- Sobivad ainult läbivate avade keermestamiseks, mille materjali paksus on max. 1xD
- Versengid luuakse vastavalt DIN74-1 (versengid ei sobi kruvipeadele mis vastavad DIN 7991 standardile)
- Kombi-3 puure saab kasutada nii akutrellide kui ka puurpinkidega.
Andmelehed(X)
- Sobib ideaalselt alumiiniumi, messingi ja plastikute keermestamiseks kuni 1xD (nt M6 = 6 mm materjali paksus).
- Sobib ideaalselt ka legeerimata ja legeeritud terasest kuni 600 N/mm² ja tempermalmist valmistatud lehtmetallide mehaaniliseks töötlemiseks
- Vähendage oluliselt pöörlemiskiirust keermestamiseks ja versengi tekitamiseks pärast puurimist. Soovitatavad lõikeparameetrid erinevate materjalide ja keermepuuride jaoks leiate lõikeparameetrite tabelist.
- Kasutage piisavalt määrdeainet.
- Veenduge, et töötate materjali suhtes risti. Vältige kallutamist: keermepuuri purunemise risk!
- Kõik keermepuuri keermed peavad olema läbistanud detaili enne väljakeeramist. Vastasel juhul võib keermepuur puruneda.
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M6 |
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Mitteraudmetall, Teras, Valumetall |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 1xD |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin |
Samm | 1,0 mm |
Pikkus | 46 mm |
Võlli läbimõõt | 7,18 mm |
Lõikematerjal | HSS |
Pind | PL |
Tapi tolerants | ISO 2 (6H) |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 600 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!