Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS SMART STEP astmeline koonuspuur

Astmeline koonuspuur HSS SMART STEP
ASTMELINE PUUR SMARTSTEP 6-37MM

Toote nr 0694450637

EAN 4065746562188

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS SMART STEP astmeline koonuspuur

Toote nr 0694450637

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga astmeline koonuspuur ja dünaamiliselt kaarjas lõikeserv üksikute astmeliste üleminekute vahel tagab ülikiire ja mugava kasutamise kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.

Dünaamiliselt kumer lõikeserva geomeetria iga sammu ülemineku vahel


  • Oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste astmeliste koonuspuuridega

  • Oluliselt kiirem puurimine võrreldes tavaliste astmeliste koonuspuuridega

  • Puurimine ei vaja suurt pingutust

  • Sujuv, täiuslikult kontrollitud puurimisprotsess

  • Oluliselt vähenenud kraatide tekkimine


SMART STEP tehnoloogia


  • Kuni 3 korda kiirem puurimine võrreldes tavaliste koonuspuuridega

  • Täpne puurimine ilma tsentreerimise või ettepuurimiseta

  • Lehtmetall ei deformeeru nii kergesti

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Sujuv puurimine

  • Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta


Sügavaks lihvitud laastusoon


Suurepärane lõikejääkide eemaldamine



3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav



Saadaval ainult Würthist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne tööriist lehtmetalli töötlemiseks.

  • Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine ja kraatide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega.

  • Ideaalne kasutamiseks elektrimontaaži, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete paigaldamisel.
Juhised
  • Tagage piisav jahutusaine/määrdeaine.

  • Järgige pöörlemiskiiruste tabelit

  • Puurimise ajal ärge kasutage liigset jõudu. Tavaliselt piisab akudrelli raskusest

Puuri läbimõõt min/max

6-37 mm

Võlli läbimõõt

10 mm

Võlli pikkus

24 mm

Pikkus

95,5 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

Katmata

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Mitteraudmetall, Plastik, Puit

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalte tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
diameeter 6,0–40,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
diameeter 6,0-40,5 art.
Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
Legeerimata karastatud terased ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 18 950 140
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 1000 120
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 1000 120
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Madallegeeritud vask ≤ 400 N/mm² 19 1000 150
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 19 1000 150
Termoplastilised plastid 19 1000 150
Toote kood Astmete arv Diameeter [mm]
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Lõikeväärtused
Diameetriga. 6,0-37,0 ja dia. 6.0-39.0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
diameeter 6,0-37,0 art.
diameeter 6,0-39,0 art.
Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni Keermestamine (1. puurimisetapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Legeerimata karastatud terased ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 18 950 150 950 140
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Madallegeeritud vask ≤ 400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 19 1000 150 1000 150
Termoplastilised plastid 19 1000 150 1000 150
Lõikeväärtused
Diameetritele 6,0−39,0 ja 6,0−40,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
diam. 6,0−39,0
toode
diam. 6,0−40,5
toode
Puurimine (1. puurimisaste) kuni Puurimine (1. puurimisaste) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 18 950 140 950 140
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 18 950 140 950 140
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 18 950 140 950 140
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 18 950 140 950 140
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Plastid
Termokõvastuvad plastid 19 1000 150 1000 150
Termoplastsed plastid 19 1000 150 1000 150
Lõikeväärtused
Diameetritele 6,0−30,0 ja 6,0−37,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
diam. 6,0−30,0 toode diam. 6,0−37,0 toode
Puurimine (1. puurimisaste) kuni Puurimine (1. puurimisaste) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
≤ 900 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
≤ 900 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 18 950 190 950 150
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 18 950 190 950 150
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 18 950 190 950 150
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 18 950 190 950 150
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 1000 150 1000 120
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 1000 150 1000 120
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Plastid
Termokõvastuvad plastid 19 1000 200 1000 150
Termoplastsed plastid 19 1000 200 1000 150
Lõikeväärtused
Diameetritele 4,0−12,0 ja 4,0−20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
diam. 4,0−12,0
toode
diam. 4,0−20,0
toode
Puurimine (1. puurimisaste) kuni Puurimine (1. puurimisaste) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Plastid
Termokõvastuvad plastid 19 1500 500 1500 300
Termoplastsed plastid 19 1500 500 1500 300
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel