HSS SMART STEP astmeline koonuspuur
Astmeline koonuspuur HSS SMART STEP
ASTMELINE PUUR SMARTSTEP 4-20MM
Toote nr 0694450420
EAN 4065746562171
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
Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga astmeline koonuspuur ja dünaamiliselt kaarjas lõikeserv üksikute astmeliste üleminekute vahel tagab ülikiire ja mugava kasutamise kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.
Dünaamiliselt kumer lõikeserva geomeetria iga sammu ülemineku vahel
- Oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste astmeliste koonuspuuridega
- Oluliselt kiirem puurimine võrreldes tavaliste astmeliste koonuspuuridega
- Puurimine ei vaja suurt pingutust
- Sujuv, täiuslikult kontrollitud puurimisprotsess
- Oluliselt vähenenud kraatide tekkimine
SMART STEP tehnoloogia
- Kuni 3 korda kiirem puurimine võrreldes tavaliste koonuspuuridega
- Täpne puurimine ilma tsentreerimise või ettepuurimiseta
- Lehtmetall ei deformeeru nii kergesti
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Sujuv puurimine
- Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta
Sügavaks lihvitud laastusoon
Suurepärane lõikejääkide eemaldamine
3-tahuline saba
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Saadaval ainult Würthist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Ideaalne tööriist lehtmetalli töötlemiseks.
- Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine ja kraatide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega.
- Ideaalne kasutamiseks elektrimontaaži, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete paigaldamisel.
Juhised
- Tagage piisav jahutusaine/määrdeaine.
- Järgige pöörlemiskiiruste tabelit
- Puurimise ajal ärge kasutage liigset jõudu. Tavaliselt piisab akudrelli raskusest
Puuri läbimõõt min/max | 4-20 mm |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Võlli pikkus | 24 mm |
Pikkus | 71,5 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Pind | Katmata |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Mitteraudmetall, Plastik, Puit |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalte tingimustele kohandada. |
| Toote kood | Astmete arv | Diameeter [mm] |
| 0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
| 0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!