HSS SMART STEP Deepcut astmeline koonuspuur
HSS SMART STEP Deepcut
SMART STEP DEEPCUT 4-12MM
Toote nr 0694459412
EAN 4062856812400
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
AlCrN-pinnakatte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga mitmeotstarbeline koonuspuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd esimest korda ka jämedamate toorikute puhul, mis on valmistatud terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust.
Täpsed ümmargused avad
Puudub vajadus tööriistu vahetada ja töötlemisajad on lühemad
- Väiksem spiraalpuur säästab aega, kuna ettepuurimist pole vaja, täpne puurimine isegi kumeratel pindadel
- Säästab täiendavalt aega kraatide eemaldamiselt, kuna see funktsioon täidetakse järgmises astmega
- Ühes tööriistas on korraga mitme puuri mõõdud
- Väga kiire puurimine tänu neljale suure jõudlusega lõiketerale ja SMART STEP-tehnoloogiale
Paindlik, nutikas kasutamine
- Sobib nüüd ka materjalidele paksusega kuni 10 mm (võrreldes tavaliste koonuspuuridega, mis on piiratud maksimaalselt 4 mm paksuse materjaliga)
- Spetsiaalsete mõõtudega (diam. 3,3–10,2 mm) versioon, mis on lodud keermepuuridele ette puurimiseks (M4–M12 kuni 1,5xD)
- Sobib kasutamiseks käsi-, aku- ja muude puurmasinatega.
- Võrreldes magnet puurmasinate kasutamisega ei teki probleeme raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse (nt T-taladele) või liiga väikese nakkejõu tõttu
Ülimugav puurimine
- Pingutuseta puurimine
- Täiesti sujuv töö ilma toorikusse kinni kiilumata
- Lehtmetall ei väändu nii kergesti
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Tööriistale mõjub puurimise ajal oluliselt väiksem jõumoment
AlCrN mitmekihiline kulumisvastane pinnakate
- Suurepärane temperatuurikindlus kuni 1 050 °C
- Väga suur lõikekõvadus 3000 HV
- Nelja lõikeservaga struktuur tagab laastude optimaalse eemaldamise ja paremad lõikeomadused
3 faasiga saba
Ei libise puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
- Tagage piisav jahutus/määrimine
- Veenduge, et etteanne oleks ühtlane
- Järgige kiiruste tabelit
- Ärge kasutage liigset jõudu puurimise ajal – astmeline puuriots kohandub automaatselt lehtmetalliga
- Pöörake puurimisel tähelepanu astmelise koonuspuuri kogupikkusele
Puuri läbimõõt min/max | 4-12 mm |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Võlli pikkus | 25 mm |
Pikkus | 126,32 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Pind | AlCrN |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit |
| Legend |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Toote nr | Astmete arv | Astme kõrgus | Diameeter [mm] |
| 0694459310 | 6 | 1.5xD | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
| 0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
| 0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
| 0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!