Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS SMART STEP Deepcut astmeline koonuspuur

HSS SMART STEP Deepcut
SMART STEP DEEPCUT 22-30MM

Toote nr 0694459230

EAN 4099618319273

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS SMART STEP Deepcut astmeline koonuspuur

Toote nr 0694459230

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

AlCrN-pinnakatte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga mitmeotstarbeline koonuspuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd esimest korda ka jämedamate toorikute puhul, mis on valmistatud terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust.

Täpsed ümmargused avad



Puudub vajadus tööriistu vahetada ja töötlemisajad on lühemad


  • Väiksem spiraalpuur säästab aega, kuna ettepuurimist pole vaja, täpne puurimine isegi kumeratel pindadel

  • Säästab täiendavalt aega kraatide eemaldamiselt, kuna see funktsioon täidetakse järgmises astmega

  • Ühes tööriistas on korraga mitme puuri mõõdud

  • Väga kiire puurimine tänu neljale suure jõudlusega lõiketerale ja SMART STEP-tehnoloogiale


Paindlik, nutikas kasutamine


  • Sobib nüüd ka materjalidele paksusega kuni 10 mm (võrreldes tavaliste koonuspuuridega, mis on piiratud maksimaalselt 4 mm paksuse materjaliga)

  • Spetsiaalsete mõõtudega (diam. 3,3–10,2 mm) versioon, mis on lodud keermepuuridele ette puurimiseks (M4–M12 kuni 1,5xD)

  • Sobib kasutamiseks käsi-, aku- ja muude puurmasinatega.

  • Võrreldes magnet puurmasinate kasutamisega ei teki probleeme raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse (nt T-taladele) või liiga väikese nakkejõu tõttu


Ülimugav puurimine


  • Pingutuseta puurimine

  • Täiesti sujuv töö ilma toorikusse kinni kiilumata

  • Lehtmetall ei väändu nii kergesti

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Tööriistale mõjub puurimise ajal oluliselt väiksem jõumoment


AlCrN mitmekihiline kulumisvastane pinnakate


  • Suurepärane temperatuurikindlus kuni 1 050 °C

  • Väga suur lõikekõvadus 3000 HV

  • Nelja lõikeservaga struktuur tagab laastude optimaalse eemaldamise ja paremad lõikeomadused


3 faasiga saba


Ei libise puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • Tagage piisav jahutus/määrimine

  • Veenduge, et etteanne oleks ühtlane

  • Järgige kiiruste tabelit

  • Ärge kasutage liigset jõudu puurimise ajal – astmeline puuriots kohandub automaatselt lehtmetalliga

  • Pöörake puurimisel tähelepanu astmelise koonuspuuri kogupikkusele

Puuri läbimõõt min/max

22-30 mm

Võlli läbimõõt

12 mm

Võlli pikkus

24 mm

Pikkus

105 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

AlCrN

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit

Legend
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Toote nr Astmete arv Astme kõrgus Diameeter [mm]
0694459310 6 1.5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Diameetrile 22,0-30,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus n
Dia. 22,0-30,0
art.
1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 300 200
Legeerimata karastatud terased ≤ 700 N/mm² 300 200
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 300 200
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 300 200
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 300 200
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 300 200
Malm ≤ 350 HB 300 150
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 300 150
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 350 200
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 350 200
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 300 200
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Termokõvastuvad plastid 300 200
Termoplastsed plastid 300 200
Diameetritele 9,0-19,0 ja 21,0-29,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus n
Dia. 9,0-19,0
art.
Dia. 21,0-29,0
art.
1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks 1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Legeerimata karastatud terased ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Malm ≤ 350 HB 750 200 300 160
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 750 200 300 160
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Termokõvastuvad plastid 750 300 300 200
Termoplastsed plastid 750 300 300 200
Diameetritele 4,5-12,5 ja 8,0-20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus n
Dia. 4,5-12,5
art.
Dia. 8,0-20,0
art.
1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks 1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Malm ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Vask, madal-legeeritud ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, lühikese laastuga ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Plastid, duroplast 1500 500 850 300
Plastid, termoplast 1500 500 850 300
Soovitatav pöörlemiskiirus
Diameetritele 3,3−10,2 ja 4,0−12,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus n
diam. 3,3−10,2
toode
diam. 4,0−12,0
toode
1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks 1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Malm ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Vask, madal-legeeritud ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, lühikese laastuga ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Plastid, duroplast 1900 900 1600 500
Plastid, termoplast 1900 900 1600 500
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave