Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS SMART STEP Deepcut astmeline koonuspuur

HSS SMART STEP Deepcut
SMART STEP DEEPCUT 21-29MM

Toote nr 0694459229

EAN 4099618319280

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS SMART STEP Deepcut astmeline koonuspuur

Toote nr 0694459229

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

AlCrN-pinnakatte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga mitmeotstarbeline koonuspuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd esimest korda ka jämedamate toorikute puhul, mis on valmistatud terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust.

Täpsed ümmargused avad



Puudub vajadus tööriistu vahetada ja töötlemisajad on lühemad


  • Väiksem spiraalpuur säästab aega, kuna ettepuurimist pole vaja, täpne puurimine isegi kumeratel pindadel

  • Säästab täiendavalt aega kraatide eemaldamiselt, kuna see funktsioon täidetakse järgmises astmega

  • Ühes tööriistas on korraga mitme puuri mõõdud

  • Väga kiire puurimine tänu neljale suure jõudlusega lõiketerale ja SMART STEP-tehnoloogiale


Paindlik, nutikas kasutamine


  • Sobib nüüd ka materjalidele paksusega kuni 10 mm (võrreldes tavaliste koonuspuuridega, mis on piiratud maksimaalselt 4 mm paksuse materjaliga)

  • Spetsiaalsete mõõtudega (diam. 3,3–10,2 mm) versioon, mis on lodud keermepuuridele ette puurimiseks (M4–M12 kuni 1,5xD)

  • Sobib kasutamiseks käsi-, aku- ja muude puurmasinatega.

  • Võrreldes magnet puurmasinate kasutamisega ei teki probleeme raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse (nt T-taladele) või liiga väikese nakkejõu tõttu


Ülimugav puurimine


  • Pingutuseta puurimine

  • Täiesti sujuv töö ilma toorikusse kinni kiilumata

  • Lehtmetall ei väändu nii kergesti

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Tööriistale mõjub puurimise ajal oluliselt väiksem jõumoment


AlCrN mitmekihiline kulumisvastane pinnakate


  • Suurepärane temperatuurikindlus kuni 1 050 °C

  • Väga suur lõikekõvadus 3000 HV

  • Nelja lõikeservaga struktuur tagab laastude optimaalse eemaldamise ja paremad lõikeomadused


3 faasiga saba


Ei libise puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • Tagage piisav jahutus/määrimine

  • Veenduge, et etteanne oleks ühtlane

  • Järgige kiiruste tabelit

  • Ärge kasutage liigset jõudu puurimise ajal – astmeline puuriots kohandub automaatselt lehtmetalliga

  • Pöörake puurimisel tähelepanu astmelise koonuspuuri kogupikkusele

Puuri läbimõõt min/max

21-29 mm

Võlli läbimõõt

12 mm

Võlli pikkus

24 mm

Pikkus

105 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

AlCrN

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit

Legend
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Toote nr Astmete arv Astme kõrgus Diameeter [mm]
0694459310 6 1.5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Diameetrile 22,0-30,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus n
Dia. 22,0-30,0
art.
1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 300 200
Legeerimata karastatud terased ≤ 700 N/mm² 300 200
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 300 200
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 300 200
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 300 200
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 300 200
Malm ≤ 350 HB 300 150
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 300 150
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 350 200
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 350 200
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 300 200
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Termokõvastuvad plastid 300 200
Termoplastsed plastid 300 200
Diameetritele 9,0-19,0 ja 21,0-29,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus n
Dia. 9,0-19,0
art.
Dia. 21,0-29,0
art.
1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks 1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Legeerimata karastatud terased ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Malm ≤ 350 HB 750 200 300 160
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 750 200 300 160
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Termokõvastuvad plastid 750 300 300 200
Termoplastsed plastid 750 300 300 200
Diameetritele 4,5-12,5 ja 8,0-20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus n
Dia. 4,5-12,5
art.
Dia. 8,0-20,0
art.
1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks 1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Malm ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Vask, madal-legeeritud ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, lühikese laastuga ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Plastid, duroplast 1500 500 850 300
Plastid, termoplast 1500 500 850 300
Soovitatav pöörlemiskiirus
Diameetritele 3,3−10,2 ja 4,0−12,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus n
diam. 3,3−10,2
toode
diam. 4,0−12,0
toode
1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks 1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Malm ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Vask, madal-legeeritud ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, lühikese laastuga ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Plastid, duroplast 1900 900 1600 500
Plastid, termoplast 1900 900 1600 500
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel