HSS DIN 338 SMART STEP puurid
Puur HSS DIN 338 SMART STEP
DIN338 9.0 MM PUUR HSS SMART STEP
Toote nr 0624930900
EAN 4061975499202
 
				 
				 
				 
				 
				 
				
SMART STEP: esimene astmelise puuriotsa geomeetriaga puur (alates läbimõõdust 2,5 mm)
Täpsed ümmargused augud
Äärmiselt mugav puurimine
- Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel
- Võimalik on isegi nurga all puurimine
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
Oluliselt kiirem kui tavapärase teritusega puurid
Sobib ideaalselt neetide ja poltide välja puurimiseks
Esimene spiraalpuur, mis võimaldab täpset, käsitsi juhitavat puurimist kuni 20 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta; võimaldab isegi täpseid avasid kuni 26,5 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta, kui seda kasutatakse puurpingis
Alates 13,0 mm läbimõõdust > 12,7 mm läbimõõdule vähendatud puurisaba, mis sobib kasutamiseks kõigis standardsetes puuripadrunites
3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Põhjaga avade puurimisel arvestage pikendatud puuriotsikuga (vt mõõt l3)!
Andmelehed(X)
- Ideaalne neediavade puurimiseks, tikkpoltide väljapuurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilmaterjalide (nt alumiinium/aknaprofiilid) puurimiseks.
- Puuravade kõrge kvaliteet ja oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste spiraalpuuriga.
- Ideaalne suure täpsusega, mugavaks ja kiireks puurimiseks (näiteks teras, tugevus kuni 1000 N/mm², alumiinium ja plast).
|  | |
| Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin | 
| Töödeldav materjal | Teras, Malm, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit | 
| Kvaliteet | ZEBRA-Premium | 
| Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD | 
| Läbimõõt (Ø) | 9,0 mm | 
| Pikkus (l1) | 125 mm | 
| Rihvilaastu pikkus (l2) | 81 mm | 
| Trelliotsiku pikkus (l3) | 8,8 mm | 
| Võlli läbimõõt | 9,0 mm | 
| Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars | 
| Pind | Mitmekordselt puhastatud | 
| Lõikematerjal | HSS | 
| Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast | 
| Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast | 
| Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 4 punkti neljast | 
| Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast | 
| Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast | 
| Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast | 
| Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast | 
| Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast | 
| Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Isetsentreeruv | Jah | 
| Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² | 
| Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast | 
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| Diameetrile 1,0–2,5 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Alates diam. 1,0 | Alates diam. 2,0 | Alates diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | 
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | 
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | 
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 | 
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 | 
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 | 
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 | 
| Tööriista teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 | 
| Kiirlõiketeras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 | 
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 | 
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 | 
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 | 
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, temperatuurikindlad | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
| Puit | ||||||||||||
| Okaspuit | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
| Lehtpuit | ||||||||||||
| Lehtpuit | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 | |
| Legend | 
| vc = lõikekiirus [m/min] | 
| f = etteanne (mm/r) | 
| n = pöörlemiskiirus [p/min] | 
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. | 
| Lõikeväärtused | ||||||
| Alates diam. 12,5 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Alates diam. 12,5 | ||||
| vc | n | f | ||||
| alates | kuni | alates | kuni | |||
| Teras | ||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | 
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | 
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | 
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 | 
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 | 
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 | 
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 | 
| Tööriista teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 | 
| Kiirlõiketeras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 | 
| Valumetallid | ||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 | 
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 | 
| Mitteraudmetall | ||||||
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 | 
| Plastid | ||||||
| Plastid, temperatuurikindlad | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
| Puit | ||||||
| Okaspuit | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
| Lehtpuit | ||||||
| Lehtpuit | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 | |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| Diameetrile 6,3–10,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Alates diam. 6,3 | Alates diam. 8,0 | Alates diam. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | 
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | 
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | 
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 | 
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 | 
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 | 
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 | 
| Tööriista teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 | 
| Kiirlõiketeras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 | 
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 | 
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 | 
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 | 
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, temperatuurikindlad | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
| Puit | ||||||||||||
| Okaspuit | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
| Lehtpuit | ||||||||||||
| Lehtpuit | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 | |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| Diameetrile 3,15–5,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Alates diam. 3,15 | Alates diam. 4,0 | Alates diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | 
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | 
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | 
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 | 
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 | 
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 | 
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 | 
| Tööriista teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 | 
| Kiirlõiketeras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 | 
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 | 
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 | 
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 | 
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, temperatuurikindlad | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
| Puit | ||||||||||||
| Okaspuit | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
| Lehtpuit | ||||||||||||
| Lehtpuit | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!